Beli bosch gsb 120 li cordless impact drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga bosch gsb 120 li cordless impact drill Terbaru April 2026
| BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik) | Rp1.499.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton) | Rp769.900 |
| BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik) | Rp1.399.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| RYU Cordless Impact Drill | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/raP104042982-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/P101518237-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/6aP105411226-2.jpg)
/mkP107252812-1.jpg)

/P101518404-1.jpg)





/P103083782-1.jpg)
/lwP103636788-4.jpg)